自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。



車のフレーム補強に使用しています。車の下に潜って無理な姿勢で溶接するのでスパッタを全身に浴びます。頭までかぶるので 熱ちちちち の回数が大分減りました。ただし難燃というだけで耐火ではないので大きなスパッタが飛んで来ると穴が開いてしまいます。値段を考えるとこんなもんかもしれません。
耐火服ではないが、自己消火性があり燃え広がらないので、火の粉が舞う作業で使い捨て防護服として使用している。
通気性がいいので結構気に入っています。
使用しましたが燃えました。
作業者が危険な状態でした。
溶接作業には使用できません。