モノタロウ

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 - モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 - モノタロウ
(28件のレビュー)

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。

用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4内容量1個
注意
※本製品は明るい場所での使用は適しておりません。
※電池の寿命を延ばすため半年を目途に定期的に充電・放電を繰り返すことをお奨めします。
※本製品を改造したり分解したりしないでください。故障の原因になります。
※本製品を明かり(照明)として使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27149438-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソーラー式フラッシュ警告灯(単管用).
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 庭先の段差の警告と畑の害獣予防
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

3年前に買ったものが点灯していないと思って再購入しました.3年前のものも,スイッチをさわるとまた点灯したので,別の場所で使っています.メンテナンスフリーでずっと使えているので,いいと思います.単管用とありますが,単管の外径に対して,かなり大きいので,ビニールテープで太さを増して固定しています.

2024-12-17
用途: 田んぼの畔に進入禁止
その他業種

前の使用していた物より、鮮明で明るいので良い。
最初は、2個購入したのですが、フラッシュの点滅がバラバラだったのですが、今は双方ほぼ同じになりました。

対象商品 : 27149438
2025-05-18
用途: イノシシの侵入防止
農・林・水産業

使用してから1年経過しましてが、特に問題もなく使用できたので、追加でもう1個購入しました。

2025-01-17
用途: 会社の防犯用
株式会社大生工業建設業・工事業

以前から購入させて頂いた商品ですが、この度値引きもあり5個購入させて頂きました。

対象商品 : 27149438
2022-03-24
用途: 自宅駐車場の衝突防止用

ソーラー充電式なので明るさはあまり期待していなかったのですが、実際には予想に反する明るさで必要十分でした。あとは取説にあるように3年間利用出来ればコスパ的にも素晴らしいと思います。

対象商品 : 27149438
2022-09-20
用途: 土木作業

以前から使用しているソーラー式警告灯使用している。使用している。

対象商品 : 27149438
2021-12-14
用途: 夜間における動物等の侵入防止及び危険場所の目印として
農・林・水産業

夜間における動物等の侵入防止及び危険場所の目印として、購入し設置しました。簡単に固定・設置ができ、また、ソーラー式なので乾電池の交換が不要なので面倒な手間がいりません。もう少し安価なら最高!

対象商品 : 27149438
2021-11-28
用途: 駐車場境界線への注意喚起として。
その他業種

3年経っても現役!当たりだったのか?もともと性能が良いのか?
昭和40年代ごろの乾電池式ライトみたいで哀愁を感じる。2018年10月8日に購入後、約6ヶ月で点滅しなくなり、安物買いの銭失いだったか?と思いながらも捨てるのが勿体ないので剪定後のブドウの幹に挿して置いたら、半年後に突然点滅し始めたので三角コーンに移動させ、通常通りの使い方をしているが、購入日2018年10月8日で、この感想を書いている2021年11月28日現在もまだ故障せず点滅してくれている。さて、いつまで頑張ってくれるのか?楽しみだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする