アトムリビンテック
玄関収納用パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
仕上
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27154767
組合せラック-01
バー
鋼
クロームメッキ
+皿タッピンねじ3.5×16(2本)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154776
組合せラック-02
バスケット
(本体)鋼、(トレイ)PP
(本体)ポリエチレンコーティング黒、(トレイ)黒
-
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154785
組合せラック-03
フック
PP
黒
-
¥
380
¥
378
¥
416
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27154794
セパレート傘立て
-
(フレーム)鋼、(トレイ)SUS430
-
+トラスタッピンねじ4×14(4本)
¥
5,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください