エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366138CDA2B63-350Z-M9BWL80300-32
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220716CDA2B63-25Z-M9BL6325-32
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220725CDA2B63-30Z-M9B6330-0.52
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220734CDA2B63-30Z-M9BW6330-0.52
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220743CDA2B63-30Z-M9BWL6330-32
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220752CDA2B63-50Z-M9B6350-0.52
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220768CDA2B63-50Z-M9BL6350-32
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220777CDA2B63-50Z-M9BWS6350-0.51
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220786CDA2B63-75Z-M9B6375-0.52
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220795CDA2B63-75Z-M9N6375-0.52
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220804CDA2B63-75Z-M9NM6375-12
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220813CDA2B63-75Z-M9BAL6375-32
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220822CDA2B63-100Z-M9B63100-0.52
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220838CDA2B63-100Z-M9BL63100-32
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220847CDA2B63-100Z-M9NL63100-32
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220856CDA2B63-100Z-M9BAL63100-32
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220865CDA2B63-125Z-M9NWV63125-0.52
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220874CDA2B63-150Z-M9B63150-0.52
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220883CDA2B63-150Z-M9BL63150-32
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220892CDA2B63-150Z-M9N63150-0.52
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220908CDA2B63-150Z-M9BWS63150-0.51
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220917CDA2B63-150Z-M9BAL63150-32
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220926CDA2B63-170Z-M9BAL63170-32
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27220935CDA2B63-175Z-M9B63175-0.52
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220944CDA2B63-175Z-M9BL63175-32
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220953CDA2B63-175Z-M9BALS63175-31
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220962CDA2B63-200Z-M9B63200-0.52
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220978CDA2B63-200Z-M9BL63200-32
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220987CDA2B63-200Z-M9BL463200-34
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27220996CDA2B63-200Z-M9BZ63200-52
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221005CDA2B63-200Z-M9NS63200-0.51
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221014CDA2B63-200Z-M9NSDPC63200M12-4pin0.52
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221023CDA2B63-200Z-M9BASDPC63200M12-4pin0.52
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221032CDA2B63-250Z-M9B63250-0.52
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221048CDA2B63-250Z-M9BL63250-32
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221057CDA2B63-250Z-M9N363250-0.53
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221066CDA2B63-250Z-M9BWL63250-32
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221075CDA2B63-250Z-M9BWSDPC63250M12-4pin0.52
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221084CDA2B63-280Z-M9N63280-0.52
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27221093CDA2B63-300Z-M9N63300-0.52
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221102CDA2B63-300Z-M9BAL363300-33
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221118CDA2B63-350Z-M9B63350-0.52
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221127CDA2B63-350Z-M9BL63350-32
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221136CDA2B63-400Z-M9N63400-0.52
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221145CDA2B63-400Z-M9P63400-0.52
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221154CDA2B63-400Z-M9BWS63400-0.51
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221163CDA2B63-400Z-M9BWZ63400-52
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221172CDA2B63-400Z-M9BAL63400-32
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221188CDA2B63-450Z-M9BAL63450-32
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27221197CDA2B63-550Z-M9BS63550-0.51
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする