曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27223927CDA2B80-25Z-A90250.52A90
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223936CDA2B80-25Z-A93250.52A93
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223945CDA2B80-25Z-A93S250.51A93
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223954CDA2B80-25Z-A93L2532A93
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223963CDA2B80-35Z-A54L3532A54
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27223972CDA2B80-40Z-A54L4032A54
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27223988CDA2B80-50Z-A54500.52A54
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27223997CDA2B80-50Z-A54L5032A54
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224006CDA2B80-50Z-A54Z5052A54
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224015CDA2B80-50Z-A93500.52A93
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224024CDA2B80-50Z-A93Z5052A93
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224033CDA2B80-50Z-B54S500.51B54
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224042CDA2B80-50Z-A59WLS5031A59W
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224058CDA2B80-70Z-A54700.52A54
29,980
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27224067CDA2B80-70Z-A54L7032A54
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27224076CDA2B80-75Z-A54750.52A54
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224085CDA2B80-75Z-A93S750.51A93
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224094CDA2B80-75Z-A93L7532A93
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224103CDA2B80-75Z-A93ZS7551A93
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224112CDA2B80-75Z-B54750.52B54
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224128CDA2B80-75JZ-B64L7532B64
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27224137CDA2B80-80Z-A34800.52A34
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224146CDA2B80-80Z-A54800.52A54
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224155CDA2B80-85Z-A54L8532A54
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27224164CDA2B80-90Z-B54900.52B54
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224173CDA2B80-100Z-A541000.52A54
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224182CDA2B80-100Z-A54S1000.51A54
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224198CDA2B80-100Z-A54L10032A54
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224207CDA2B80-100Z-A54Z10052A54
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224216CDA2B80-100Z-A54ZS10051A54
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224225CDA2B80-100Z-A931000.52A93
26,840
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27224234CDA2B80-100Z-A93L10032A93
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224243CDA2B80-100Z-B541000.52B54
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224252CDA2B80-100Z-B54S1000.51B54
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224268CDA2B80-100Z-B54L10032B54
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224277CDA2B80-100Z-B59WL10032B59W
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224286CDA2B80-100JZ-A54L10032A54
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224295CDA2B80-105Z-A541050.52A54
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27224304CDA2B80-110Z-A54L11032A54
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27224313CDA2B80-125Z-A54S1250.51A54
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224322CDA2B80-125Z-A931250.52A93
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224338CDA2B80-125Z-A93S1250.51A93
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224347CDA2B80-125Z-A93L12532A93
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224356CDA2B80-125Z-A93LS12531A93
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224365CDA2B80-125Z-B541250.52B54
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224374CDA2B80-150Z-A541500.52A54
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224383CDA2B80-150Z-A54L15032A54
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224392CDA2B80-150Z-A54LS15031A54
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224408CDA2B80-150Z-A931500.52A93
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27224417CDA2B80-150Z-A93Z315053A93
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする