エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27226553CDA2B100-20Z-A93200.52A93
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226562CDA2B100-50Z-A54500.52A54
32,620
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226578CDA2B100-50Z-A54S500.51A54
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226587CDA2B100-50Z-A54L5032A54
33,280
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226596CDA2B100-50Z-A93500.52A93
28,770
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226605CDA2B100-50Z-A93S500.51A93
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226614CDA2B100-50Z-A93L5032A93
29,430
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226623CDA2B100-50Z-B54500.52B54
32,620
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226632CDA2B100-50Z-B54L5032B54
33,280
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226648CDA2B100-50Z-B54LS5031B54
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226657CDA2B100-50Z-A59WL5032A59W
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226666CDA2B100-50JZ-A34CS500.51A34C
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226675CDA2B100-50JZ-A59WS500.51A59W
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226684CDA2B100-65Z-A33650.52A33
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226693CDA2B100-65Z-A33C650.52A33C
40,040
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226702CDA2B100-71Z-A90710.52A90
28,380
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226718CDA2B100-71Z-A90L7132A90
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226727CDA2B100-75Z-A33750.52A33
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226736CDA2B100-75Z-A54750.52A54
33,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226745CDA2B100-75Z-A54S750.51A54
29,480
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226754CDA2B100-75Z-A54L7532A54
34,210
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226763CDA2B100-75Z-A54LS7531A54
29,810
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226772CDA2B100-75Z-A93750.52A93
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226788CDA2B100-75Z-A93L7532A93
30,360
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226797CDA2B100-75Z-B54750.52B54
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226806CDA2B100-75Z-B54L7532B54
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226815CDA2B100-75Z-B54Z7552B54
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226824CDA2B100-75JZ-A59WS750.51A59W
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226833CDA2B100-100Z-A44C1000.52A44C
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226842CDA2B100-100Z-A541000.52A54
34,490
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226858CDA2B100-100Z-A54S1000.51A54
30,420
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226867CDA2B100-100Z-A54L10032A54
35,150
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226876CDA2B100-100Z-A54Z10052A54
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226885CDA2B100-100Z-A931000.52A93
30,640
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226894CDA2B100-100Z-A93S1000.51A93
28,490
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226903CDA2B100-100Z-A9331000.53A93
32,780
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226912CDA2B100-100Z-A93L10032A93
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226928CDA2B100-100Z-A93LS10031A93
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27226937CDA2B100-100Z-B541000.52B54
34,490
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226946CDA2B100-100Z-B54S1000.51B54
30,420
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226955CDA2B100-100Z-B54L10032B54
35,150
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27226964CDA2B100-100Z-B59WL10032B59W
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226973CDA2B100-100JZ-A541000.52A54
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27226982CDA2B100-115Z-A54L11532A54
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27226998CDA2B100-120Z-A54L12032A54
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27227007CDA2B100-125Z-A541250.52A54
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27227016CDA2B100-125Z-A54S1250.51A54
31,350
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27227025CDA2B100-125Z-A5431250.53A54
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27227034CDA2B100-125Z-A54L12532A54
36,080
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27227043CDA2B100-125Z-A54L312533A54
40,480
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする