曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27229177CDA2C40-15Z-A93150.52A93
16,340
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229186CDA2C40-20Z-B54LS2031B54
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229195CDA2C40-25Z-A54250.52A54
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229204CDA2C40-25Z-A93250.52A93
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229213CDA2C40-25Z-A93L2532A93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229222CDA2C40-25Z-B54LS2531B54
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229238CDA2C40-40Z-A54400.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229247CDA2C40-40Z-B54400.52B54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229256CDA2C40-50Z-A54500.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229265CDA2C40-50Z-A54S500.51A54
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229274CDA2C40-50Z-A54L5032A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229283CDA2C40-50Z-A54LS5031A54
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229292CDA2C40-50Z-A93500.52A93
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229308CDA2C40-50Z-A93L5032A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229317CDA2C40-50Z-A93Z5052A93
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229326CDA2C40-50Z-B54500.52B54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229335CDA2C40-50Z-A59WL5032A59W
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229344CDA2C40-50KZ-A54500.52A54
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229353CDA2C40-55Z-A93550.52A93
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229362CDA2C40-65Z-A54L6532A54
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229378CDA2C40-70Z-A54S700.51A54
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229387CDA2C40-75Z-A34750.52A34
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229396CDA2C40-75Z-A54750.52A54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229405CDA2C40-75Z-A54S750.51A54
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229414CDA2C40-75Z-A54L7532A54
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229423CDA2C40-75Z-A54LS7531A54
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229432CDA2C40-75Z-A54Z7552A54
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229448CDA2C40-75Z-A93750.52A93
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229457CDA2C40-75Z-A93L7532A93
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229466CDA2C40-75Z-B54750.52B54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229475CDA2C40-75Z-B54L7532B54
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229484CDA2C40-80Z-A54L8032A54
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229493CDA2C40-80Z-A93800.52A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229502CDA2C40-80Z-B54800.52B54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229518CDA2C40-100Z-A34C1000.52A34C
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229527CDA2C40-100Z-A541000.52A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229536CDA2C40-100Z-A54S1000.51A54
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229545CDA2C40-100Z-A54L10032A54
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229554CDA2C40-100Z-A931000.52A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229563CDA2C40-100Z-A93S1000.51A93
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229572CDA2C40-100Z-A93L10032A93
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229588CDA2C40-100Z-A93LS10031A93
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229597CDA2C40-100Z-B541000.52B54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229606CDA2C40-100Z-A59W1000.52A59W
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229615CDA2C40-100Z-B59WL10032B59W
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229624CDA2C40-110Z-A54L11032A54
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229633CDA2C40-110Z-A59WL11032A59W
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27229642CDA2C40-115Z-A931150.52A93
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229658CDA2C40-125Z-A341250.52A34
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27229667CDA2C40-125Z-A44C1250.52A44C
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする