曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27239817CDA2D40-15Z-M9B15-0.52M9B
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239826CDA2D40-15Z-M9BWL15-32M9BW
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239835CDA2D40-16Z-M9BW16-0.52M9BW
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239844CDA2D40-20Z-M9BL20-32M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239853CDA2D40-25Z-M9B25-0.52M9B
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239862CDA2D40-25Z-M9BS25-0.51M9B
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239878CDA2D40-25Z-M9BL25-32M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239887CDA2D40-25Z-M9N25-0.52M9N
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239896CDA2D40-25Z-M9NS25-0.51M9N
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239905CDA2D40-25Z-M9BW25-0.52M9BW
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239914CDA2D40-25Z-M9BWL25-32M9BW
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239923CDA2D40-25Z-M9BWLS25-31M9BW
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239932CDA2D40-25Z-M9BAL25-32M9BA
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239948CDA2D40-30Z-M9B30-0.52M9B
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239957CDA2D40-30Z-M9BAL30-32M9BA
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239966CDA2D40-35Z-M9BAL35-32M9BA
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27239975CDA2D40-40Z-M9BL40-32M9B
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239984CDA2D40-40Z-M9BWL40-32M9BW
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27239993CDA2D40-40JZ-M9BW40-0.52M9BW
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27240002CDA2D40-50Z-M9B50-0.52M9B
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240018CDA2D40-50Z-M9BM50-12M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240027CDA2D40-50Z-M9BL50-32M9B
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240036CDA2D40-50Z-M9BLS50-31M9B
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240045CDA2D40-50Z-M9BZ50-52M9B
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240054CDA2D40-50Z-M9N50-0.52M9N
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240063CDA2D40-50Z-M9NL50-32M9N
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240072CDA2D40-50Z-M9NLS50-31M9N
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240088CDA2D40-50Z-M9P50-0.52M9P
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240097CDA2D40-50Z-M9BW50-0.52M9BW
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240106CDA2D40-50Z-M9BWS50-0.51M9BW
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240115CDA2D40-50Z-M9BWL50-32M9BW
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240124CDA2D40-50Z-M9BWZ50-52M9BW
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240133CDA2D40-50Z-M9BWSDPC50M12-4pin0.52M9BW
23,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27240142CDA2D40-50Z-M9NWLS50-31M9NW
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240158CDA2D40-50Z-M9BAMS50-11M9BA
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240167CDA2D40-50Z-M9BAL50-32M9BA
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240176CDA2D40-50Z-M9BASBPC50M8-4pin0.52M9BA
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240185CDA2D40-50Z-M9BASDPC50M12-4pin0.52M9BA
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240194CDA2D40-50Z-F59FLS50-31F59F
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240203CDA2D40-50JZ-M9BL50-32M9B
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240212CDA2D40-50JZ-M9BW50-0.52M9BW
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240228CDA2D40-50JZ-M9BWL50-32M9BW
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240237CDA2D40-50KZ-M9BWL50-32M9BW
24,640
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27240246CDA2D40-55Z-M9NS55-0.51M9N
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27240255CDA2D40-60Z-M9BS60-0.51M9B
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240264CDA2D40-65Z-M9BWL65-32M9BW
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27240273CDA2D40-70Z-M9BW70-0.52M9BW
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27240282CDA2D40-75Z-G39C75-0.52G39C
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240298CDA2D40-75Z-M9B75-0.52M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27240307CDA2D40-75Z-M9BL75-32M9B
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする