曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)50内容量1個
269件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27245557CDA2D50-20Z-M9PS20複動
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27245566CDA2D50-25Z-M9B25複動
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245575CDA2D50-25Z-M9BL25複動
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245584CDA2D50-25Z-M9BLS25複動
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245593CDA2D50-25Z-M9BZS25複動
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245602CDA2D50-25Z-M9NL25複動
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245618CDA2D50-25Z-M9BW25複動
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245627CDA2D50-25Z-M9BWL25複動
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245636CDA2D50-25Z-M9BWZ25複動
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245645CDA2D50-25Z-M9BAZ25複動
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245654CDA2D50-25JZ-M9BL25複動
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27245663CDA2D50-25JZ-M9BAL25複動
28,710
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27245672CDA2D50-30Z-M9BW30複動
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245688CDA2D50-30Z-M9NW30複動
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245697CDA2D50-35Z-M9BWL35複動
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245706CDA2D50-36Z-M9NL36複動
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27245715CDA2D50-40Z-M9BW40複動
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27245724CDA2D50-40Z-M9BWL40複動
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27245733CDA2D50-45Z-M9N45複動
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27245742CDA2D50-45Z-M9NS45複動
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27245758CDA2D50-50Z-K39C50複動
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245767CDA2D50-50Z-M9B50複動
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245776CDA2D50-50Z-M9BL50複動
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245785CDA2D50-50Z-M9BLS50複動
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245794CDA2D50-50Z-M9BZ50複動
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245803CDA2D50-50Z-M9BSDPC50複動
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245812CDA2D50-50Z-M9BV50複動
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245828CDA2D50-50Z-M9N50複動
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245837CDA2D50-50Z-M9NL50複動
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245846CDA2D50-50Z-M9NLS50複動
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245855CDA2D50-50Z-M9NZ50複動
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245864CDA2D50-50Z-M9BW50複動
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245873CDA2D50-50Z-M9BWS50複動
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245882CDA2D50-50Z-M9BWL50複動
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245898CDA2D50-50Z-M9BWLS50複動
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245907CDA2D50-50Z-M9BWZ50複動
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245916CDA2D50-50Z-M9BWSBPC50複動
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245925CDA2D50-50Z-M9NW50複動
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245934CDA2D50-50Z-M9NWMDPC50複動
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245943CDA2D50-50Z-M9BAL50複動
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245952CDA2D50-50Z-M9BASDPCS50複動
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245968CDA2D50-60Z-M9BL60複動
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245977CDA2D50-60Z-M9NL60複動
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27245986CDA2D50-60Z-M9BW60複動
24,370
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27245995CDA2D50-60Z-M9BWL60複動
25,030
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27246004CDA2D50-60Z-M9BA60複動
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27246013CDA2D50-65Z-M9BW65複動
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27246022CDA2D50-70Z-M9BWS70複動
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27246038CDA2D50-70Z-M9BAL70複動
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27246047CDA2D50-75Z-K3975複動
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする