エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全275種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
275種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27252812CDA2D63-25Z-M9B6325-0.52
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252828CDA2D63-25Z-M9BL6325-32
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252837CDA2D63-25Z-M9N6325-0.52
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252846CDA2D63-25Z-M9NS6325-0.51
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252855CDA2D63-25Z-M9NLS6325-31
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252864CDA2D63-25Z-M9BW6325-0.52
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252873CDA2D63-25Z-M9BWM6325-12
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252882CDA2D63-25Z-M9BWL6325-32
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252898CDA2D63-25Z-M9BWLS6325-31
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252907CDA2D63-25Z-M9BAL6325-32
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252916CDA2D63-30Z-M9BLS6330-31
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252925CDA2D63-30Z-M9NZ6330-52
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252934CDA2D63-34Z-M9PWSAPCS6334M8-3pin0.51
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27252943CDA2D63-35Z-M9PZ6335-52
28,330
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27252952CDA2D63-35Z-M9BWS6335-0.51
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27252968CDA2D63-35Z-M9BWLS6335-31
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27252977CDA2D63-40Z-M9B6340-0.52
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252986CDA2D63-40Z-M9BL6340-32
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27252995CDA2D63-40Z-M9BLS6340-31
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253004CDA2D63-40Z-M9BW6340-0.52
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253013CDA2D63-40Z-M9BWL6340-32
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253022CDA2D63-45Z-M9BWL6345-32
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27253038CDA2D63-45Z-M9BWVL6345-32
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27253047CDA2D63-50Z-K39C6350-0.52
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16544124CDA2D63-50Z-M9BS80320-0.51
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253056CDA2D63-50Z-M9B6350-0.52
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253065CDA2D63-50Z-M9BL6350-32
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253074CDA2D63-50Z-M9BLS6350-31
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253083CDA2D63-50Z-M9BSAPC6350M8-3pin0.52
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253092CDA2D63-50Z-M9N6350-0.52
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253108CDA2D63-50Z-M9NL6350-32
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253117CDA2D63-50Z-M9BW6350-0.52
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253126CDA2D63-50Z-M9BWL6350-32
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253135CDA2D63-50Z-M9BWLS6350-31
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253144CDA2D63-50Z-M9BWSDPC6350M12-4pin0.52
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253153CDA2D63-50Z-M9NW6350-0.52
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253162CDA2D63-50Z-M9PWLS6350-31
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253178CDA2D63-50Z-M9BAL6350-32
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253187CDA2D63-50Z-M9BALS6350-31
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253196CDA2D63-50Z-M9BASDPC6350M12-4pin0.52
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253205CDA2D63-50JZ-M9BW6350-0.52
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27253214CDA2D63-50KZ-M9B6350-0.52
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27253223CDA2D63-55Z-M9BL6355-32
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27253232CDA2D63-60Z-M9B6360-0.52
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253248CDA2D63-60Z-M9N6360-0.52
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253257CDA2D63-60Z-M9BW6360-0.52
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253266CDA2D63-60Z-M9BWL6360-32
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253275CDA2D63-60Z-M9NWL6360-32
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27253284CDA2D63-70Z-M9BL6370-32
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27253293CDA2D63-75Z-M9B6375-0.52
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする