エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
402件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27274537CDA2F40-15Z-M9NW15-0.52M9NW
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274546CDA2F40-25Z-M9BL25-32M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274555CDA2F40-25Z-M9BW25-0.52M9BW
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274564CDA2F40-25Z-M9BWL25-32M9BW
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274573CDA2F40-25Z-M9BWLS25-31M9BW
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274582CDA2F40-25Z-M9NW25-0.52M9NW
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274598CDA2F40-25JZ-M9N25-0.52M9N
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274607CDA2F40-30Z-M9B30-0.52M9B
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274616CDA2F40-30Z-M9BS30-0.51M9B
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274625CDA2F40-30Z-M9BL30-32M9B
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274634CDA2F40-30Z-M9BW30-0.52M9BW
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274643CDA2F40-30Z-M9BAL30-32M9BA
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274652CDA2F40-35Z-M9BZ35-52M9B
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274668CDA2F40-35Z-M9BWL35-32M9BW
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274677CDA2F40-40Z-M9B40-0.52M9B
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274686CDA2F40-40Z-M9BS40-0.51M9B
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274695CDA2F40-40Z-M9BW40-0.52M9BW
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274704CDA2F40-45Z-M9B45-0.52M9B
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274713CDA2F40-45Z-M9BL45-32M9B
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274722CDA2F40-50Z-K3950-0.52K39
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274738CDA2F40-50Z-M9B50-0.52M9B
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274747CDA2F40-50Z-M9BL50-32M9B
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274756CDA2F40-50Z-M9BLS50-31M9B
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274765CDA2F40-50Z-M9BVL450-34M9BV
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274774CDA2F40-50Z-M9NL50-32M9N
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274783CDA2F40-50Z-M9BW50-0.52M9BW
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274792CDA2F40-50Z-M9BWM50-12M9BW
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274808CDA2F40-50Z-M9BWL50-32M9BW
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274817CDA2F40-50Z-M9BWLS50-31M9BW
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274826CDA2F40-50Z-M9BWSDPC50M12-4pin0.52M9BW
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274835CDA2F40-50Z-M9BWSDPCS50M12-4pin0.51M9BW
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274844CDA2F40-50Z-M9NW50-0.52M9NW
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274853CDA2F40-50Z-M9NWSDPC50M12-4pin0.52M9NW
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274862CDA2F40-50Z-M9PWSDPC50M12-4pin0.52M9PW
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274878CDA2F40-50Z-M9BAL50-32M9BA
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274887CDA2F40-50Z-M9BASDPC50M12-4pin0.52M9BA
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274896CDA2F40-58Z-M9B58-0.52M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274905CDA2F40-60Z-M9B60-0.52M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274914CDA2F40-60Z-M9BL60-32M9B
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274923CDA2F40-60Z-M9BL360-33M9B
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274932CDA2F40-60Z-M9BZ60-52M9B
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274948CDA2F40-60Z-M9BW60-0.52M9BW
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274957CDA2F40-60Z-M9BWS60-0.51M9BW
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274966CDA2F40-60Z-M9BWL60-32M9BW
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274975CDA2F40-60Z-M9BWLS60-31M9BW
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27274984CDA2F40-65Z-M9B65-0.52M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27274993CDA2F40-65Z-M9BL65-32M9B
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27275002CDA2F40-70Z-M9B70-0.52M9B
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27275018CDA2F40-70Z-M9BWS70-0.51M9BW
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27275027CDA2F40-70Z-M9BWL70-32M9BW
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする