曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
380件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27297095CDA2F63-20Z-M9BWL20-32M9BW
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27297104CDA2F63-20Z-M9BA20-0.52M9BA
28,380
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27297113CDA2F63-25Z-M9B25-0.52M9B
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297122CDA2F63-25Z-M9N25-0.52M9N
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297138CDA2F63-25Z-M9PL25-32M9P
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297147CDA2F63-25Z-M9BW25-0.52M9BW
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297156CDA2F63-25Z-M9BWL25-32M9BW
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297165CDA2F63-25Z-M9NWL25-32M9NW
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297174CDA2F63-25Z-M9BAL25-32M9BA
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297183CDA2F63-30Z-M9BL30-32M9B
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297192CDA2F63-35Z-M9BW35-0.52M9BW
27,340
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27297208CDA2F63-35Z-M9BWL35-32M9BW
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27297217CDA2F63-35Z-M9BAL35-32M9BA
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27297226CDA2F63-40Z-M9BWL40-32M9BW
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297235CDA2F63-50Z-G3950-0.52G39
34,270
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297244CDA2F63-50Z-K3950-0.52K39
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297253CDA2F63-50Z-M9B50-0.52M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297262CDA2F63-50Z-M9BS50-0.51M9B
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297278CDA2F63-50Z-M9BL50-32M9B
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297287CDA2F63-50Z-M9BZ50-52M9B
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297296CDA2F63-50Z-M9BVL50-32M9BV
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297305CDA2F63-50Z-M9N50-0.52M9N
27,010
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27297314CDA2F63-50Z-M9NL50-32M9N
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297323CDA2F63-50Z-M9NLS50-31M9N
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297332CDA2F63-50Z-M9PL50-32M9P
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297348CDA2F63-50Z-M9BW50-0.52M9BW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297357CDA2F63-50Z-M9BWL50-32M9BW
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297366CDA2F63-50Z-M9BWLS50-31M9BW
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297375CDA2F63-50Z-M9BWZ50-52M9BW
28,660
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27297384CDA2F63-50Z-M9BWSDPC50M12-4pin0.52M9BW
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297393CDA2F63-50Z-M9BWSDPCS50M12-4pin0.51M9BW
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297402CDA2F63-50Z-M9NW50-0.52M9NW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297418CDA2F63-50Z-M9NWL50-32M9NW
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297427CDA2F63-50Z-M9PW50-0.52M9PW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297436CDA2F63-50Z-M9BAL50-32M9BA
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297445CDA2F63-50Z-M9BALS50-31M9BA
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297454CDA2F63-50Z-M9BAZ50-52M9BA
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297463CDA2F63-50Z-M9BASDPC50M12-4pin0.52M9BA
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297472CDA2F63-50JZ-M9BWLS50-31M9BW
27,670
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27297488CDA2F63-50KZ-M9BA50-0.52M9BA
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27297497CDA2F63-60Z-M9B60-0.52M9B
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297506CDA2F63-60Z-M9BW360-0.53M9BW
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297515CDA2F63-60Z-M9BASDPC60M12-4pin0.52M9BA
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297524CDA2F63-75Z-M9B75-0.52M9B
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297533CDA2F63-75Z-M9BM75-12M9B
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297542CDA2F63-75Z-M9BL75-32M9B
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297558CDA2F63-75Z-M9BLS75-31M9B
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297567CDA2F63-75Z-M9N75-0.52M9N
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297576CDA2F63-75Z-M9BW75-0.52M9BW
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27297585CDA2F63-75Z-M9BWS75-0.51M9BW
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする