エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27324833CDA2G40-15Z-A54Z1552A54
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27324842CDA2G40-25Z-A54250.52A54
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324858CDA2G40-25Z-A54S250.51A54
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324867CDA2G40-25Z-A54L2532A54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324876CDA2G40-25Z-A93250.52A93
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324885CDA2G40-25Z-B54L2532B54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324894CDA2G40-30Z-A54L3032A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324903CDA2G40-50Z-A54500.52A54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324912CDA2G40-50Z-A54L5032A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324928CDA2G40-50Z-A54Z5052A54
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324937CDA2G40-50Z-A93500.52A93
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324946CDA2G40-50Z-B54500.52B54
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324955CDA2G40-50Z-B54L5032B54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324964CDA2G40-50JZ-A44S500.51A44
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324973CDA2G40-60Z-A93S600.51A93
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324982CDA2G40-75Z-A54L7532A54
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27324998CDA2G40-75Z-A93L7532A93
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325007CDA2G40-75Z-B54750.52B54
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325016CDA2G40-75Z-B54L7532B54
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325025CDA2G40-100Z-A541000.52A54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325034CDA2G40-100Z-A931000.52A93
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325043CDA2G40-100Z-A93L10032A93
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325052CDA2G40-100Z-B541000.52B54
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325068CDA2G40-100Z-B54L10032B54
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325077CDA2G40-100JZ-A541000.52A54
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325086CDA2G40-105Z-A54L10532A54
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27325095CDA2G40-125Z-A541250.52A54
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325104CDA2G40-125Z-A93S1250.51A93
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325113CDA2G40-125Z-A93L12532A93
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325122CDA2G40-125Z-B54L12532B54
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325138CDA2G40-125JZ-A931250.52A93
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27325147CDA2G40-150Z-A541500.52A54
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325156CDA2G40-150Z-A54S1500.51A54
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325165CDA2G40-150Z-A54Z15052A54
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325174CDA2G40-175Z-A541750.52A54
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325183CDA2G40-175Z-B54LS17531B54
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325192CDA2G40-200Z-A44C2000.52A44C
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325208CDA2G40-200Z-A542000.52A54
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325217CDA2G40-200Z-A54L20032A54
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325226CDA2G40-200Z-A54LS20031A54
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325235CDA2G40-200Z-A54Z320053A54
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325244CDA2G40-200Z-A932000.52A93
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325253CDA2G40-200Z-A93L20032A93
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325262CDA2G40-200Z-B542000.52B54
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27325278CDA2G40-200Z-B54L20032B54
23,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27325287CDA2G40-200JZ-A54LS20031A54
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325296CDA2G40-210Z-A34S2100.51A34
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27325305CDA2G40-225Z-A542250.52A54
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27325314CDA2G40-240Z-A542400.52A54
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27325323CDA2G40-250Z-A542500.52A54
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする