エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G-Z 耐強磁界オートスイッチ

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G-Z 耐強磁界オートスイッチ - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27337923CDA2G40-200Z-P5DWL40200-3P5DW
29,540
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27337932CDA2G40-200Z-P5DWSC40200M12-4pin(3-4)0.3P5DWSC
30,860
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27337948CDA2G40-250Z-P5DWL40250-3P5DW
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27337975CDA2G63-450Z-P5DWSC63450M12-4pin(3-4)0.3P5DWSC
46,480
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27337905CDA2G40-75Z-P3DW4075-0.5P3DW
22,550
取扱い終了
返品不可
27337914CDA2G40-75Z-P3DWZ4075-5P3DW
25,250
取扱い終了
返品不可
27337957CDA2G50-50Z-P3DWL5050-3P3DW
27,700
取扱い終了
返品不可
27337966CDA2G50-150Z-P3DW50150-0.5P3DW
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする