エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27348186CDA2L50-20Z-M9BWS5020-0.51
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27348195CDA2L50-25Z-M9B5025-0.52
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348204CDA2L50-25Z-M9BS5025-0.51
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348213CDA2L50-25Z-M9N5025-0.52
22,830
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27348222CDA2L50-25Z-M9BW5025-0.52
23,160
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
27348238CDA2L50-25Z-M9BWM5025-12
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348247CDA2L50-25Z-M9BWL5025-32
23,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27348256CDA2L50-25JZ-M9BL5025-32
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27348265CDA2L50-30Z-M9BW5030-0.52
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348274CDA2L50-40Z-M9BW5040-0.52
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27348283CDA2L50-50Z-M9B5050-0.52
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
27348292CDA2L50-50Z-M9BS5050-0.51
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348308CDA2L50-50Z-M9BM5050-12
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348317CDA2L50-50Z-M9BZ5050-52
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348326CDA2L50-50Z-M9BW5050-0.52
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348335CDA2L50-50Z-M9BWS5050-0.51
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348344CDA2L50-50Z-M9BWL5050-32
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348353CDA2L50-50Z-M9BWLS5050-31
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348362CDA2L50-50Z-M9BWZ5050-52
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348378CDA2L50-50Z-M9NW5050-0.52
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348387CDA2L50-50Z-M9BAL5050-32
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348396CDA2L50-50Z-M9BALS5050-31
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348405CDA2L50-50Z-F59F5050-0.52
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348414CDA2L50-50JZ-M9BW5050-0.52
27,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27348423CDA2L50-50JZ-M9BAZS5050-51
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348432CDA2L50-60Z-M9B5060-0.52
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348448CDA2L50-70Z-M9BWL5070-32
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348457CDA2L50-75Z-M9B5075-0.52
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348466CDA2L50-75Z-M9BL5075-32
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348475CDA2L50-75Z-M9N5075-0.52
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348484CDA2L50-75Z-M9BW5075-0.52
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348493CDA2L50-75Z-M9BWL5075-32
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348502CDA2L50-75Z-M9NW5075-0.52
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348518CDA2L50-75Z-M9NWL5075-32
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348527CDA2L50-75Z-M9PWLS5075-31
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348536CDA2L50-75Z-M9BALS5075-31
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348545CDA2L50-75JZ-M9BW5075-0.52
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348554CDA2L50-90Z-M9B5090-0.52
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348563CDA2L50-100Z-G39C50100-0.52
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348572CDA2L50-100Z-M9B50100-0.52
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348588CDA2L50-100Z-M9BS50100-0.51
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348597CDA2L50-100Z-M9BM50100-12
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348606CDA2L50-100Z-M9BL50100-32
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348615CDA2L50-100Z-M9BZ50100-52
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348624CDA2L50-100Z-M9N50100-0.52
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348633CDA2L50-100Z-M9NL50100-32
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348642CDA2L50-100Z-M9NZ50100-52
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348658CDA2L50-100Z-M9BW50100-0.52
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348667CDA2L50-100Z-M9BWS50100-0.51
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27348676CDA2L50-100Z-M9BWL50100-32
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする