曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27364487CDA2L80-25Z-M9BW25-0.52M9BW
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364496CDA2L80-30Z-M9PZ30-52M9P
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364505CDA2L80-35Z-M9BW35-0.52M9BW
29,920
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364514CDA2L80-40Z-M9B40-0.52M9B
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364523CDA2L80-50Z-M9B50-0.52M9B
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364532CDA2L80-50Z-M9BL50-32M9B
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364548CDA2L80-50Z-M9BLS50-31M9B
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364557CDA2L80-50Z-M9BZ50-52M9B
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364566CDA2L80-50Z-M9NS50-0.51M9N
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364575CDA2L80-50Z-M9BW50-0.52M9BW
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364584CDA2L80-50Z-M9BWZ50-52M9BW
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364593CDA2L80-50Z-M9BWSDPC50M12-4pin0.52M9BW
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364602CDA2L80-50Z-M9NW50-0.52M9NW
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364618CDA2L80-50Z-F59F50-0.52F59F
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364627CDA2L80-70Z-M9B70-0.52M9B
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364636CDA2L80-75Z-M9BL75-32M9B
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364645CDA2L80-75Z-M9BW75-0.52M9BW
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364654CDA2L80-75Z-M9BWM75-12M9BW
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364663CDA2L80-75Z-M9BWL75-32M9BW
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364672CDA2L80-85Z-M9BW85-0.52M9BW
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364688CDA2L80-100Z-M9BL100-32M9B
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364697CDA2L80-100Z-M9BLS100-31M9B
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364706CDA2L80-100Z-M9BW100-0.52M9BW
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364715CDA2L80-100Z-M9BWS100-0.51M9BW
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364724CDA2L80-100Z-M9BWL100-32M9BW
32,010
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364733CDA2L80-100Z-M9BWSDPC100M12-4pin0.52M9BW
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364742CDA2L80-100Z-M9BAL100-32M9BA
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364758CDA2L80-100KZ-M9BWS100-0.51M9BW
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364767CDA2L80-115Z-M9BWL115-32M9BW
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364776CDA2L80-125Z-M9B125-0.52M9B
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364785CDA2L80-125Z-M9BL125-32M9B
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364794CDA2L80-125Z-M9BW125-0.52M9BW
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364803CDA2L80-125Z-M9BWL125-32M9BW
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364812CDA2L80-125Z-M9BWZ125-52M9BW
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364828CDA2L80-150Z-M9BL150-32M9B
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364837CDA2L80-150Z-M9BW150-0.52M9BW
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364846CDA2L80-150Z-M9BWL150-32M9BW
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364855CDA2L80-150Z-M9BWZ150-52M9BW
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364864CDA2L80-175Z-M9BW175-0.52M9BW
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364873CDA2L80-175Z-M9NW175-0.52M9NW
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364882CDA2L80-176Z-M9BWL176-32M9BW
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364898CDA2L80-185Z-M9BWL185-32M9BW
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27364907CDA2L80-200Z-M9B200-0.52M9B
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364916CDA2L80-200Z-M9BL200-32M9B
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364925CDA2L80-200Z-M9BW200-0.52M9BW
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364934CDA2L80-200Z-M9BW3200-0.53M9BW
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364943CDA2L80-200Z-M9BWL200-32M9BW
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364952CDA2L80-200Z-M9PWSDPCS200M12-4pin0.51M9PW
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364968CDA2L80-200Z-M9BA200-0.52M9BA
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364977CDA2L80-220Z-M9BWL220-32M9BW
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする