エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27382958CDA2T63-60Z-M9BVSBPC60M8-4pin0.52M9BV
34,380
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27382967CDA2T63-60JZ-M9NWVS60-0.51M9NWV
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27382976CDA2T63-64Z-M9NV64-0.52M9NV
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27382985CDA2T63-65Z-M9BVL65-32M9BV
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27382994CDA2T63-70Z-M9NV70-0.52M9NV
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383003CDA2T63-75Z-M9BV75-0.52M9BV
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383012CDA2T63-75Z-M9BVL75-32M9BV
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383028CDA2T63-75Z-M9NVS75-0.51M9NV
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383037CDA2T63-75Z-M9NVLS75-31M9NV
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383046CDA2T63-75Z-M9BWV75-0.52M9BWV
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383055CDA2T63-75Z-M9BWVL75-32M9BWV
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383064CDA2T63-75Z-M9BWVLS75-31M9BWV
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383073CDA2T63-75Z-M9BAVL75-32M9BAV
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383082CDA2T63-80Z-M9BWV80-0.52M9BWV
30,910
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383098CDA2T63-80JZ-M9BV80-0.52M9BV
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383107CDA2T63-85Z-M9BW85-0.52M9BW
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383116CDA2T63-90JZ-M9BSDPC90M12-4pin0.52M9B
38,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383125CDA2T63-95Z-M9BWVL95-32M9BWV
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383134CDA2T63-100Z-K39100-0.52K39
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383143CDA2T63-100Z-M9B100-0.52M9B
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383152CDA2T63-100Z-M9BL100-32M9B
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383168CDA2T63-100Z-M9BZ100-52M9B
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383177CDA2T63-100Z-M9BVL100-32M9BV
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383186CDA2T63-100Z-M9N100-0.52M9N
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383195CDA2T63-100Z-M9BW100-0.52M9BW
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383204CDA2T63-100Z-M9BWL100-32M9BW
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383213CDA2T63-100Z-M9BWLS100-31M9BW
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383222CDA2T63-100Z-M9BWZ100-52M9BW
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383238CDA2T63-100Z-M9NW100-0.52M9NW
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383247CDA2T63-100Z-M9NWZ100-52M9NW
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383256CDA2T63-100Z-M9PA100-0.52M9PA
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383265CDA2T63-100JZ-M9BL100-32M9B
34,430
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383274CDA2T63-100JZ-M9BW100-0.52M9BW
34,320
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383283CDA2T63-100JZ-M9BWS100-0.51M9BW
30,800
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383292CDA2T63-100JZ-M9BWL100-32M9BW
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383308CDA2T63-100KZ-M9BL100-32M9B
35,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383317CDA2T63-120Z-M9B120-0.52M9B
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27383326CDA2T63-125Z-G39C125-0.52G39C
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383335CDA2T63-125Z-G39CS125-0.51G39C
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383344CDA2T63-125Z-M9B125-0.52M9B
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383353CDA2T63-125Z-M9BL125-32M9B
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383362CDA2T63-125Z-M9BLS125-31M9B
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383378CDA2T63-125Z-M9BZS125-51M9B
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383387CDA2T63-125Z-M9NLS125-31M9N
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383396CDA2T63-125Z-M9BW125-0.52M9BW
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383405CDA2T63-125Z-M9BWS125-0.51M9BW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383414CDA2T63-125Z-M9BWL125-32M9BW
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383423CDA2T63-125Z-M9PWL125-32M9PW
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383432CDA2T63-125Z-M9BAL125-32M9BA
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27383448CDA2T63-125JZ-G39C125-0.52G39C
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする