TMEHジャパン
GA-13Sセット品
(1件のレビュー)
セット内容
G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
質量(g)
135
適合パイプ径(Φmm)
28
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27155896
GA-13S-BK
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44117126
GA-13S-WZ
シルバー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください