TMEHジャパン
GA-45Sセット品
セット内容
G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
質量(g)
152
適合パイプ径(Φmm)
28
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27155905
GA-45S-BK
ブラック
オープン
¥
516
¥
568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27155914
GA-45S-NI
ニッケルメッキ
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27155932
GA-45S-WZ
シルバー
オープン
¥
516
¥
568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27155923
GA-45S-PI
アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください