Sプラコン(60B)

Sプラコン(60B) - TMEHジャパンSプラコン(60B) - TMEHジャパンSプラコン(60B) - TMEHジャパンSプラコン(60B) - TMEHジャパンSプラコン(60B) - TMEHジャパンSプラコン(60B) - TMEHジャパンSプラコン(60B) - TMEHジャパンSプラコン(60B) - TMEHジャパン
ローラー幅(mm)45ローラー径(Φmm)30内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
シャフト径(Φmm)
定尺(m)
強度(Nm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27155993GPR6033B-3フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール4.03(10mmたわみ)3201355
オープン
12,400
13,640(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27156002GPR6033B-4フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール4.04(10mmたわみ)3201355
オープン
16,400
18,040(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55578006GPR6033B-3-GI-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール4(呼び)3(10mmたわみ)6501440
オープン
12,600
13,860(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55578015GPR6033B-4-GI-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール4(呼び)4(10mmたわみ)6501440
オープン
16,700
18,370(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする