Sプラコン(85B)

Sプラコン(85B) - TMEHジャパンSプラコン(85B) - TMEHジャパンSプラコン(85B) - TMEHジャパンSプラコン(85B) - TMEHジャパンSプラコン(85B) - TMEHジャパンSプラコン(85B) - TMEHジャパンSプラコン(85B) - TMEHジャパンSプラコン(85B) - TMEHジャパン
シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67ローラー径(Φmm)40内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定尺(m)
強度(Nm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27156054GPR8545B-2フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール2(10mmたわみ)9631857
オープン
8,420
9,262(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27156063GPR8545B-3フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール3(10mmたわみ)9631857
オープン
12,600
13,860(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55578067GPR8545B-2-GI-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール(呼び)2(10mmたわみ)12602300
オープン
9,830
10,813(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55578076GPR8545B-3-GI-ESDフレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール(呼び)3(10mmたわみ)12602300
オープン
14,700
16,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする