TMEHジャパン
Sプラコン(85HA)
シャフト径(Φmm)
3.5
ローラー幅(mm)
67
ローラー径(Φmm)
37~40
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定尺(m)
強度(Nm)
質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27156072
GPR8545HA-2
フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール
2
(10mmたわみ)963
2000
オープン
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27156088
GPR8545HA-3
フレーム:アルミニウム・ローラー:ポリエチレン(ホワイト)・ガイド:ポリアセタール・シャフト:スチール
3
(10mmたわみ)963
2000
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55578085
GPR8545HA-2-GI-ESD
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
(呼び)2
(10mmたわみ)1260
2300
オープン
¥
9,830
¥
10,813
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55578094
GPR8545HA-3-GI-ESD
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
(呼び)3
(10mmたわみ)1260
2300
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500