ソーラークリスタル 単品

ソーラークリスタル 単品 - ブラスト興業
(7件のレビュー)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)

材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27156842SC-02B赤2+青2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27156833SC-01赤2+緑2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27156833SC-0145314309SC-02SC-01 ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業 45314309ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業1個
1,798
税込1,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 以前と比べて

発送が遅くなりましたね。
注文から5日後に発送とは到着がもっと遅くなります。
急ぐときはモノタロウさんは無理だと理解しました。
また、1年で光が弱くなり買い替え検討中です。

1が参考にしています
2024-10-07
用途: 現場用

赤/緑が多い中、赤/青は珍しいと思い購入しました。
今迄使用していた物より安価でした。価格並だと思います。ソーラーなので重宝してます。

対象商品 : 27156833
2023-09-14
用途: 防護柵の夜間表示
丸寿商機株式会社建設業・工事業

他メーカーさんの同形状の製品を購入した際に、スイッチが固い上に入れにくいとこに有り使いづらさを感じていましたが、今回の物はそれらのストレスがなく満足しています。

4が参考にしています
対象商品 : 27156842
2023-09-04
用途: 城口の誘導灯に使用しています。
今村農園農・林・水産業

以前単色を購入していて色褪せたせいか光らなくなったので買い替えでこちらを購入しました。2色が欲しかったので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 27156842
2022-01-21
用途: 完成品置き場にて使用

大型の部品等の角に置いております。夜の作業がしやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27156842
2020-05-15
用途: 夜間道路工事に使用
河田土木興業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割には、とても使いやすく明るいです、もう少し高さが有れば遠くから良く見えるようになると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27156833
2017-12-05
用途: 猪や鹿よけのために、試しに購入してみた。効果はまだ不明!
市川工房その他業種

本体を木にくくり付ける等ができるように下部にフックがあるとよい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする