曜日別特売

タフボースイ ショートタイプ

タフボースイ ショートタイプ - 古河電工(古河電気工業)

モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。

内容量1個
注意
※マンホールおよびハンドホール専用です。不等沈下が大きい場所では、建物、照明塔基礎台などへの使用はお控えください。
※許容穴径は、穴の縁にカケがない場合の数値です。カケがある場合は、タフボースイを使用する前に、エポキシ樹脂などで補修してください。
※隣同士でタフボースイのサイズが異なる場合は、大きいサイズの値に準じてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径d(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27157838FHT-30S【壁面】(厚さ)10~80mm、(最適穴径)52mm、(許容範囲穴径)50~55mm687136171
9,830
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
27157865FHT-65S【壁面】(厚さ)10~80mm、(最適穴径)100mm、(許容範囲穴径)96~105mm12513782210
14,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27157874FHT-80S【壁面】(厚さ)10~80mm、(最適穴径)100mm、(許容範囲穴径)96~105mm12513782210
14,250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27157883FHT-100S【壁面】(厚さ)10~80mm、(最適穴径)120mm、(許容範囲穴径)118~125mm150170102240
22,050
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27157847FHT-40S【壁面】(厚さ)10~80mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66~75mm9510052210
10,620
取扱い終了
返品不可
27157856FHT-50S【壁面】(厚さ)10~80mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66~75mm9510052210
10,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする