ベッセル
検電差替5本組ドライバーセット(低圧用)
通電チェックや基板作業に最適!
軸の交換が簡単な樹脂チャック。
通電箇所に触れるとネオン管が発光!
用途
PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。
トラスコ品番
835-6426
セット内容
(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※使用前には、必ず点灯確認してください。
※検電範囲内でご使用ください。
※水・油などのついた状態で使用しないでください。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※家庭では、お子様に注意して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
検電範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27161584
TD-1300B
樹脂
162
なし
なし
交流100~250
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください