曜日別特売

ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)

ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) - ベッセルラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) - ベッセルラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) - ベッセル
(2件のレビュー)

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。

用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。
※ハンマー等で打撃しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※操作中は、フレキシブルシャフトの抜け外れに注意してください。
※付属のビット以外のものを使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27161618TD-6700FX-4プラス/マイナス
2,563
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27161618
2022-10-23
用途: クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

本商品のフレキシブルシャフトは、高密度のゴムのような材質の弾性変形によるものです(パワーツールには使えません)。
当方はバッテリの+ターミナル近くにあるエアレギュレータを調整するために購入したので、非金属のフレキは作業時に緊張を強いられず、非常に有り難いです。

対象商品 : 27161618
2018-09-09
用途: 簡易締め付け作業
その他業種

安価で使いやすくて良かったです。軽負荷の簡易作業に適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする