ベッセル
エアーコーナードリル
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
付属品
コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ
トラスコ品番
835-6100
全長(mm)
250
質量(g)
880
ドリル能力(mm)
6
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.42
内径(mm)
(エアホース)6.35
内容量
1個
注意
※ご使用の前には製品の取扱説明書・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27161715
GT-CD60-34
¥
66,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください