ベッセル
エアーインパクトレンチ
ツインハンマーでバランスが良く反動が少ない。
コンパクトでハイパワー。
狭い場所でのメンテナンス作業に。
用途
トラクターや耕うん機の爪交換、車の足回り作業の他、金型交換や型枠作業など幅広い作業に。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(右回転)7000、(左回転)8000)
実用トルク範囲(N・m)
(右回転)49~450、(左回転)75~500
最大トルク(N・m)
(右回転)480、(左回転)540
トラスコ品番
829-0764
全長(mm)
192
質量(kg)
2.2
空気消費量(m
3
/min)
0.9
ホース継手
Rc1/4
能力・普通ボルト径(mm)
20
内容量
1個
注意
※ご使用の前には製品の取扱説明書・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27161733
GT-1700BX
¥
36,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください