曜日別特売

コードレスシェア

コードレスシェア - BOSCH(ボッシュ)

軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。
シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。
軟鋼板1.3mmまで切断可能です。
ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。
電池残量を3つのLEDで表示します。
キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。

用途薄い金属の切断作業バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)切断能力(mm)軟鋼板1.3切断能力(mm)ステンレス0.6切断能力(mm)アルミニウム2.2質量(kg)1.4振動3軸合成値(m/s2)3.5トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70回転数(min-1[回/分])3600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29872298GSC10.8V-LIN2
88,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュのプロ用シェア&ニブラ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする