ブレリス ネオソフト

ブレリス ネオソフト - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ネオソフト - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ネオソフト - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ネオソフト - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ネオソフト - 天牛(富士手袋工業)ブレリス ネオソフト - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

未体験のやわらかさ。特殊製法によるやわらかさを実現。
蛍光色のイエローが安全作業のお手伝い。

内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
273968279500S226.5816高弾性ポリエステルブラック天然ゴム131
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
273968369500M237.58.517高弾性ポリエステルブラック天然ゴム131
オープン
429
472(税込)
当日出荷
273968459500L24.58918高弾性ポリエステルブラック天然ゴム131
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
273968549500S226.5816高弾性ポリエステルブルー天然ゴム131
オープン
取扱い終了
273968639500M237.58.517高弾性ポリエステルブルー天然ゴム131
オープン
取扱い終了
273968729500L24.58918高弾性ポリエステルブルー天然ゴム131
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27396836
2020-11-15
用途: 配線工事
建設業・工事業

今まで使ってきた中で1番しっくりきたのでとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする