防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 365×760

防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 365×760 - 信栄物産防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 365×760 - 信栄物産防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 365×760 - 信栄物産防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 365×760 - 信栄物産

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ寸法(mm)365×760質量(kg)1.9ミラー形状小判アームフレキアーム曲面R(mm)850内容量1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27397868KA-750グレー
55,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27397877KA-750W
55,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27397886KA-750BL
55,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする