信栄物産
防犯ミラー フレキシブルタイプ 角型 300×450
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
材質
ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ
寸法(mm)
300×450
質量(kg)
1.3
枠の色
グレー
ミラー形状
角型
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
850
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397895
KC-3045
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください