信栄物産
防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ
固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
仕様
壁面・天井用
質量(kg)
1.1
寸法(Φ)
440
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
スチール(ユニクロメッキ)
ミラー形状
丸型
曲面R(mm)
800
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397947
HC-45
グレー
¥
28,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27397956
HC-45W
白
¥
28,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27397965
HC-45BL
青
¥
28,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください