防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ

防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ - 信栄物産防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ - 信栄物産

固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。仕様天井用質量(kg)2.5枠の色グレー寸法(Φ)630材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型曲面R(mm)1000内容量1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398008HC-65
62,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする