曜日別特売

防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300

防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300 - 信栄物産防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300 - 信栄物産
(1件のレビュー)

フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。

用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)300幅(mm)10適合径範囲Φ80mm以内内容量1セット(2本×1組)
注意
※信栄物産ミラーH、FA,KA、KC型に対応可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398026SL-103
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27398026
2022-06-22
用途: カーブミラー固定
建設業・工事業

カーブミラーの固定に使ってますが、長さ調整で切るのが出来にくい点の改良はできますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする