防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400

防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400 - 信栄物産防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400 - 信栄物産

フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。

用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)400幅(mm)10適合径範囲Φ100mm以内内容量1台
注意
※信栄物産フレキシブルタイプミラーH、FA,KA、KC型に対応可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398035SL-104
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする