信栄物産
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×1500
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途
穴をあけずに簡単に取付可能です。
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
1500
幅(mm)
10
適合径範囲
Φ450mm以内
内容量
1台
注意
※信栄物産ミラーH、FA,KA、KC型に対応可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398078
SL-115
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください