信栄物産
防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。
質量(kg)
0.6
寸法(Φ)
310
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
ステンレス
ミラー形状
丸型
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
850
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。クランプ金具の取付けにはプラスドライバーが必要です!
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398227
CR-30
グレー
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
27398236
CR-30-W
白
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27398245
CR-30-BL
青
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください