曜日別特売

防犯ミラー 半球ミラー DX(デラックス)

防犯ミラー 半球ミラー DX(デラックス) - 信栄物産防犯ミラー 半球ミラー DX(デラックス) - 信栄物産

あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。

用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。ミラー形状半球仕様石膏ボード用アンカー付枠の色シルバー材質(ミラー)アクリル材質(枠)スチール(シルバー塗装)内容量1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398288R-30330×1500.9170
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
27398297R-50540×2101.8300
53,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27398306R-70730×2802.7360
90,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする