防犯ミラー 半球ミラーハーフ

防犯ミラー 半球ミラーハーフ - 信栄物産防犯ミラー 半球ミラーハーフ - 信栄物産防犯ミラー 半球ミラーハーフ - 信栄物産
(5件のレビュー)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。

用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球内容量1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出幅(mm)
直径×高さ(mm)
曲面R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398367R-70H0.85210730×365400
34,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
27398342R-30H0.17100330×165170
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
27398358R-50H0.45160530×265300
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27398358
2021-04-28
用途: 交差点通路の角
製造業

ある工場の依頼で取り付けに行きました。
担当者さまは大変綺麗にまとまったと喜んでいました

対象商品 : 27398358
2020-02-21
用途: 作業通路の死角対策
製造業

軽く、取り付けも簡単でした。
映りも良く設置効果が期待できる商品です。

対象商品 : 27398342
2019-09-10
用途: 廊下コーナーの衝突防止
ブランシエラ池田石澄管理組合その他業種

取付場所の関係で小型の物を探しておりましたのでちょうどOKでした。
ただ上面が全く空いている構造で埃がたまりやすく清掃をどうするか(ミラーの裏面なので・・)問題が残りました。

1が参考にしています
対象商品 : 27398342
2018-02-02
用途: 階段と廊下の歩行者の接触を防ぐ目的
メルスモン製薬株式会社製造業

ミラーに歩行者がしっかりとうつり、接触事故を未然に防ぐのに役立つ。
購入の目的をはたせそうな商品である。

対象商品 : 27398358
2017-03-06
用途: 通路の死角をカバーし、衝突事故を防止する。

軽く万が一の落下でも危険性が低い。視認性が良く価格も手頃で満足。
取付け金具の位置を予めマーキングしてあると良いのではないか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする