信栄物産
防犯ミラー 半球ミラーハーフ 730×365×210
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品
止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)
0.85
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール(クロームメッキ)
ミラー形状
1/4球
出幅(mm)
210
直径×高さ(mm)
730×365
曲面R(mm)
400
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398367
R-70H
¥
34,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください