信栄物産
防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。
寸法(mm)
250×250
質量(kg)
0.42
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
ステンレス
ミラー形状
四角型
アーム
フレキアーム(L=230)
曲面R(mm)
850
内容量
1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398376
CC-30B
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください