ホーケン
カワテ#6460
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333885
#6460
1セット(10双)
L
24
8.5
12.0
24.0
牛床皮(オイル加工)
グレー
外縫い
袖なし
アテ無
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
50334637
#6460
1セット(10双)
LL
25.5
9
12.5
250
牛床皮(オイル加工)
グレー
外縫い
袖なし
アテ無
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
27398787
#6460
1双
L
24
8.5
11.5
-
牛床皮(オイル加工)
-
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
代替品有
27398796
#6460
1双
LL
25.5
9
12.5
-
牛床皮(オイル加工)
-
-
-
-
1
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください