ホーケン
静電プロトップ#510
フィット感が良く、細かな作業にも使用可能。静電タイプ。指先コーティング。平均低効率:5.1×107
用途
弱電、精密機器の取扱、組立、製品検査など。
材質
13ゲージポリエステル・カーボン糸 ポリウレタン
入数(双)
10
加工
感が良く
機能
静電気防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398805
-
SS
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27398814
-
S
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27398823
-
M
21
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
27398832
-
L
22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください