ホーケン
ルート#10 12P
10ゲージのすべり止め手袋。お得な12双組。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
内容量
1パック(12双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398963
-
L(男性用)
23
8
10
20
(手袋)10ゲージ綿、(すべり止め)塩化ビニル
ホワイト
37
444
10
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
27398972
-
女性用(M)
21.5
7.5
9.5
19
(手袋)10ゲージ綿、(すべり止め)塩化ビニル
ホワイト
29
348
10
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください