コクヨ
バインダーMP(PVC貼り)
●落ち着いた色調とPVC貼りの特長を生かしたバインダーです。
●表紙保護のため、ステンレス製ふち金を付けてあります。
●赤・グレーの2色があり、色別に分類して利用できます。
サイズ
A4タテ
仕様
グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼り
タイプ
タテ型
収納枚数
200
背幅(mm)
52
穴数
30
外寸(幅W×高さH)(mm)
258×325
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00371832
ハ-23NM
グレー
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
00371848
ハ-23NR
赤
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください