曜日別特売
(1件のレビュー)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。

※校正証明書付きの商品は全てWEB注文限定となります。
339件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
組数
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27401097BM1-10N-01セット(10個)(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25-516-103
55,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
27401106BM1-10N-11セット(10個)(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25-516-101
41,300
37,980
41,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
27401115BM1-16-01セット(16個)(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40、45、5016個組516-111
143,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401124BM1-16-11セット(16個)(mm) 1.25、1.5、25.25、1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50-516-112
107,000
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401133BM1-16-21セット(16個)(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40、45、5016個組516-113
85,800
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401142BM1-18-01台--516-974
119,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401158BM1-18-11台--516-975
89,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27401167BM1-18-21台--516-976
71,200
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401176BM1-34-01台--516-129
167,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401185BM1-34-11台--516-130
125,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401194BM1-34-21台--516-131
100,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401203BM1-46-01台--516-995
328,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401212BM1-46-11台--516-996
246,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401228BM1-46-21台--516-997
197,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401237BM1-56-K/JC1台--516-953-30
968,000
879,800
967,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401246BM1-8M-01台--516-115
235,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401255BM1-8M-11台(mm) 25、50、75、100、125、150、175、200-516-116
176,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
27401264BM1-8M-1/JC1台--516-116-30
181,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
27401273BM1-8M-21台--516-117
141,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27401282BM1-8R-01セット(8個)(mm) 125、150、175、200、250、300、400、5008個組516-702
506,000
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401298BM1-8R-11セット(8個)(mm) 125、150、175、200、250、300、400、500-516-703
380,000
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401307BM1-8R-21セット(8個)-8個組516-704
304,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401316BM1-9L-01台--516-982
60,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27401325BM1-9L-11台--516-983
45,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401334BM1-9L-21台--516-984
36,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401352BM1-9LT-11セット(9個)(mm) 0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5-516-991
113,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27401368BM1-9LT-21セット(9個)(mm) 0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5-516-992
90,700
82,980
91,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401377BM1-9S-01台--516-986
60,000
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401386BM1-9S-11台--516-987
45,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
27401395BM1-9S-21台--516-988
36,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401404BM2-1-01台--516-807
35,500
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401413BM2-1-11台--516-806
26,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27401422BM2-2-01台--516-803
37,100
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401438BM2-2-11台--516-802
27,800
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401447BM3-1-01台--516-832
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27401456BM3-10-01台--516-378
88,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27401474BM3-10-21台--516-380
66,700
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401483BM3-103-01台--516-342
790,000
719,800
791,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401492BM3-103-11台--516-343
671,000
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401508BM3-103-21台--516-344
592,000
539,800
593,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401587BM3-10M-11台(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25-516-157
90,100
81,980
90,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
27401596BM3-10M-21台--516-158
79,500
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401666BM3-10N-01セット(10個)(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25-516-152
80,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27401675BM3-10N-11セット(10個)(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25-516-153
68,400
61,980
68,178(税込)
当日出荷
27401684BM3-10N-21セット(10個)(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25-516-154
60,300
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401693BM3-1-11台--516-833
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
27401702BM3-112-01台--516-338
830,000
759,800
835,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401718BM3-112-11台--516-339
705,000
639,800
703,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401727BM3-112-21台--516-340
622,000
569,800
626,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
27401736BM3-16-01台(mm) 1.25、1.5、25.25、1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50-516-161
205,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57658825
2023-05-31
用途: 校正作業
製造業

物がよくて使いやすかったです!!
高品質ならではだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする