トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2重レンズ式フェースシールド
遮光度
レンズ(大)/#3標準、カバーレンズ(黒)/#8標準
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
93(ブラック)、195(グリーン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27405446
No.1190
約292
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27405455
No.1195-S
約282
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27405464
No.1195-OK
約310
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください