DJ(ドライブジョイ)
バルブ 21V(交換用電球)
定格電力(W)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口金
ガラス球形式
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27949662
V9119-1448
クリア
BA15s
S25
21
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください