DJ(ドライブジョイ)
ハロゲンバルブ 12V H3C
タイプ
H3C
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27949775
V9119-2008
55
P22d/5
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27949854
V9119-2016
35
P22d/6
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください